Eriks
BAHCO

BAHCO Mèches à bois plates 9629 40mm x 160mm

  • ERIKS:13550237
  • Fabricant:7314150388622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,51 €/ Unitéhors TVA

11,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre
40 mm
Longueur totale
160 mm
Poids
0.084 kg
Diamètre de tige
6.35 mm
Longueur des points
46 mm
A
40
B
160
C
6.35
D
46