Eriks
BAHCO

BAHCO Mèches à bois plates 9629 28mm x 152mm

  • ERIKS:13550231
  • Fabricant:7314150388578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,37 €/ Unitéhors TVA

8,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre
28 mm
Longueur totale
152 mm
Poids
0.073 kg
Diamètre de tige
6.35 mm
Longueur des points
46 mm
A
28
B
152
C
6.35
D
46