Eriks
BAHCO

BAHCO Mèches à bois plates 9629 26mm x 152mm

  • ERIKS:13550230
  • Fabricant:7314150388561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,67 €/ Unitéhors TVA

6,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre
26 mm
Longueur totale
152 mm
Poids
0.07 kg
Diamètre de tige
6.35 mm
Longueur des points
46 mm
A
26
B
152
C
6.35
D
46