Eriks
BAHCO

BAHCO Mèches à bois plates 9629 25mm x 152mm

  • ERIKS:13550229
  • Fabricant:7314150388554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre
25 mm
Longueur totale
152 mm
Poids
0.067 kg
Diamètre de tige
6.35 mm
Longueur des points
46 mm
A
25
B
152
C
6.35
D
46