Eriks
BAHCO

BAHCO Mèches à bois plates 9629 12mm x 152mm

  • ERIKS:13550031
  • Fabricant:7314150388486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,04 €/ Unitéhors TVA

4,89 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre
12 mm
Longueur totale
152 mm
Poids
0.058 kg
Diamètre de tige
6.35 mm
Longueur des points
42 mm
A
12
B
152
C
6.35
D
42