Eriks
BAHCO

BAHCO Lames de scies metaux machines kasto HSS 700x50x2.5mm - 6

  • ERIKS:23115169
  • Fabricant:7311518112639
Image 1
Type 3802 KA.
Lames conçues avec trous de fixation décentrés pour les machines KASTO.
Conçues pour couper presque tous les matériaux.
Lames de scies métaux machines en acier rapide HSS matrix.
Elles s’utilisent sur les machines modernes comportant un haut niveau de contrôle.
Ajouter à la liste

98,27 €/ Unitéhors TVA

118,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lames de scies metaux machines kasto
Longueur
700 mm
Nombre de dents par pouce
6
Epaisseur
2.5 mm
Hauteur
50 mm
Matériau
HSS