Eriks
BAHCO

BAHCO Lames de scies metaux machines kasto bimétal 575x50x2.5mm - 10

  • ERIKS:23115243
  • Fabricant:7311518114497
Image 1
Type 3809 KA.
Lame avec trous de fixation décentrés pour les machines KASTO .
Convient au sciage de tous matériaux.
La lame SANDFLEX® en bimétal est une lame de scie métaux pratiquement incassable.
Résistante â la rupture et supportant d’importantes pressions permettant des
performances de coupes précises et rapides. Les lames SANDFLEX® sont plus sûres
dans toutes les applications, particulièrement sur les vieilles machines
ou avec des opérateurs non expérimentés
Ajouter à la liste

73,83 €/ Unitéhors TVA

89,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lames de scies metaux machines kasto
Longueur
575 mm
Nombre de dents par pouce
10
Epaisseur
2.5 mm
Hauteur
50 mm
Matériau
Bi-métallique