Eriks
BAHCO

BAHCO Lames de scies metaux machines bimétal 500x50x2.5mm - 4

  • ERIKS:23115227
  • Fabricant:7311518114312
Image 1
Type 3809Suitable for use on any material.Sandflex® is a virtually unbreakable bi-metal hacksaw blade.Shatterproof blade that can withstand high feed pressures yet giving accurate, fast cutting rates.Sandflex® blades are safer to use in all circumstances, especially on old machines or with unskilled operators.
Ajouter à la liste

63,84 €/ Unitéhors TVA

77,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lames de scies metaux machines
Longueur
500 mm
Nombre de dents par pouce
4
Epaisseur
2.5 mm
Hauteur
50 mm
Matériau
Bi-métallique