Eriks
BAHCO

BAHCO Lames de scies metaux machines bimétal 500x45x2.25mm - 6

  • ERIKS:23115225
  • Fabricant:7311518114299
Image 1
Type 3809Suitable for use on any material.Sandflex® is a virtually unbreakable bi-metal hacksaw blade.Shatterproof blade that can withstand high feed pressures yet giving accurate, fast cutting rates.Sandflex® blades are safer to use in all circumstances, especially on old machines or with unskilled operators.
Ajouter à la liste

54,06 €/ Unitéhors TVA

65,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lames de scies metaux machines
Longueur
500 mm
Nombre de dents par pouce
6
Epaisseur
2.25 mm
Hauteur
45 mm
Matériau
Bi-métallique