Eriks
BAHCO

BAHCO Lames de scies metaux machines bimétal 400x32x1.6mm - 4

  • ERIKS:23115194
  • Fabricant:7311518113919
Image 1
Type 3809Suitable for use on any material.Sandflex® is a virtually unbreakable bi-metal hacksaw blade.Shatterproof blade that can withstand high feed pressures yet giving accurate, fast cutting rates.Sandflex® blades are safer to use in all circumstances, especially on old machines or with unskilled operators.
Ajouter à la liste

21,37 €/ Unitéhors TVA

25,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lames de scies metaux machines
Longueur
400 mm
Nombre de dents par pouce
4
Epaisseur
1.6 mm
Hauteur
32 mm
Matériau
Bi-métallique