Eriks
BAHCO

BAHCO Lames de scies metaux machines bimétal 300x25x1.25mm - 14

  • ERIKS:23115176
  • Fabricant:7311518113728
Image 1
Type 3809Suitable for use on any material.Sandflex® is a virtually unbreakable bi-metal hacksaw blade.Shatterproof blade that can withstand high feed pressures yet giving accurate, fast cutting rates.Sandflex® blades are safer to use in all circumstances, especially on old machines or with unskilled operators.
Ajouter à la liste

10,94 €/ Unitéhors TVA

13,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lames de scies metaux machines
Longueur
300 mm
Nombre de dents par pouce
14
Epaisseur
1.25 mm
Hauteur
25 mm
Matériau
Bi-métallique