Eriks
BAHCO

BAHCO Lame de scies sabres bimétal 90mm - 32 (10 pièces)

  • ERIKS:23115468
  • Fabricant:7311518101626
Image 1
Type 3845.
Les lames de scies pour carrosserie s’utilisent sur des machines électriques
ou pneumatiques, de Type Shinano, Chigaco-Pneumatic ou semblables.
Conçus pour couper de la tôle fine. Ces lames sont principalement utilisées
dans les ateliers de carrosserie et dans les applications de chauffage, ventilation et air conditionné.
Fabriquées en SANDFLEX® bimétalpour une haute performance et une longue durée de vie .
Conditionnées par 10 (-10P) dans une boîte en plastique réutilisable.
Ajouter à la liste

41,18 €/ Unitéhors TVA

49,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Longueur totale
90 mm
Matériau
Bi-métallique
Nombre de dents par pouce
32