Eriks
BAHCO

BAHCO Lame de scie sauteuse HSS 75mm - pas de denture 2mm (5 pièces)

  • ERIKS:23114185
  • Fabricant:7311518032777
Image 1
Type 91 pour le metal.
Ces lames conviennent aux machines AEG, Atlas Copco, Bosch, De Walt, Hitachi,
Makita, Métabo, Milwaukee et machines similaires.
Standardisé : attachement Euro .
Types de lames :
HSS : Acier rapide-dure longtemps et coupe la plupart des matériaux
BM : Bimétal combine les performances de coupe de l’acier rapide (HSS) â la
flexibilité de l’acier au carbone, les lames de scies n’éclatent pas et permettent de couper tous les Types.
CT : Carbure de tungstène, pour matériaux abrasifs. Pour la céramique, le plastique renforcé, le marbre, le verre
HM : métal au carbure.
Une nouvelle denture progressive a été introduite sur notre lame universelle progressive .
La denture progressive faite de nombreuses petites dents près de l’attachement
estefficace pour couper dans des matériaux minces.
Les dents deviennent plus grosses et plus efficaces en s’éloignant de
l’attachement permettant le sciage de matériaux plus épais.
Ajouter à la liste

10,10 €/ Unitéhors TVA

12,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Longueur de la coupure
75
Pas de denture
2 mm
Matériau
HSS