Eriks
BAHCO

BAHCO Lame de scie circulaire denture trapézoïdale 250x30 - Z=80

  • ERIKS:11871728
  • Fabricant:7311518221041
Image 1
Type 8501.
Lames de scies circulaires â pastilles de carbure de tungstène pour scies électroportatives,
pour effectuer des coupes rapides dans le bois.
Lames de denture moyenne faites en acier laminé â froid .
Fentes permettant la dilatation de l’acier pendant le travail .
Lames allant de 125 mm â 400 mm de diamètre
Ajouter à la liste

65,30 €/ Unitéhors TVA

79,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre de feuille
250 mm
Matériau
Métal dur
Diamètre de trou
30 mm
Nombre des dents
80