Eriks
BAHCO

BAHCO Lame de scie circulaire denture finement 160x20 - Z=30

  • ERIKS:11871713
  • Fabricant:7311518220938
Image 1
Type 8501 Cemented-carbide tipped circular saw blades for electrical hand saws for fast cuts in wooden materials. Medium toothing blades made of hardened cold rolled steel. Expansion slots to take up the expansion of the steel when in use. Size range 125 mm to 400 mm diameter blades.
Ajouter à la liste

24,50 €/ Unitéhors TVA

29,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre de feuille
160 mm
Matériau
Métal dur
Diamètre de trou
20 mm
Nombre des dents
30