Modèle : lame bimétal quasiment indestructible avec dents rectifiées avec précision pour tous types d'enlèvements de copeaux métalliques. Dos de lame en acier à ressort résistant mais flexible et arête des dents en acier Super-HSS fortement allié. Cette lame garantit une durée de vie nettement prolongée et reste aiguisée plus longtemps que les lames de scie disponibles dans le commerce. La nouvelle lame de scie à main Sandflex® combine de très hautes performances de coupe, une résistance à l'usure et un degré de flexibilité élevé.
Application : ces lames allient performance maximale et sécurité contre la rupture et peuvent être utilisées à des fins multiples.
1,79 €/ Unitéhors TVA
2,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Type | Lame de scies à main |
Longueur | 300 mm |
Nombre de dents par pouce | 24 |
Epaisseur | 0.65 mm |
Hauteur | 13 mm |