Eriks
BAHCO

BAHCO Lame de scie a main Sandflex 300mm 18dents par pouce

  • ERIKS:23114962
  • Fabricant:7311518233570
Image 1
Lame de scie à main, HSS/ bimétal

Modèle : lame bimétal quasiment indestructible avec dents rectifiées avec précision pour tous types d'enlèvements de copeaux métalliques. Dos de lame en acier à ressort résistant mais flexible et arête des dents en acier Super-HSS fortement allié. Cette lame garantit une durée de vie nettement prolongée et reste aiguisée plus longtemps que les lames de scie disponibles dans le commerce. La nouvelle lame de scie à main Sandflex® combine de très hautes performances de coupe, une résistance à l'usure et un degré de flexibilité élevé.

Application : ces lames allient performance maximale et sécurité contre la rupture et peuvent être utilisées à des fins multiples.

Ajouter à la liste

2,53 €/ Unitéhors TVA

3,06 €TVA incluse

231 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scies à main
Longueur
300 mm
Nombre de dents par pouce
18
Epaisseur
0.65 mm
Hauteur
13 mm
Matériau
Bi-métallique
Alternatives
Product Image

FORMAT Lame de scie a main HSS-Bi 300mm 18dents par pouce

  • Eriks:23114947
  • Manufacturer:4317784079303

1,36 €/ Unitéhors TVA

1,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026