Eriks
BAHCO

BAHCO L'arbre â attachement pour scie trépan 32-210mm

  • ERIKS:11872316
  • Fabricant:7311518225711
Image 1
Type 3834-ARBR-11152-QC.
Le modèle d’arbre utilisé pour les scies trépans de Ø 32 â 210 mm.
Power DriverTM, élimine le jeu. Il augmente la force de la scie trépan en
redistribuant la charge du filetage vers le couvercle résistant de la scie.
Les arbres Qc sont des supports avec mécanisme de changement rapide
où aucun outil n’est nécessaire pour changer de scies trépans.
Ajouter à la liste

27,74 €/ Unitéhors TVA

33,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Approprié pour foret de/à
32-210 mm
Exécution tige
Hexagonal
Diamètre d'arbre
11.1 mm