70,65 €/ Unitéhors TVA
85,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 903T |
Type | Hex Nut Driver Set |
Exécution en kit | Jeu de tourne-écrous hexagonaux 5, 6, 7, 8, 10, 13 mm |
Nombre total d'outils | 6 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Emballage Blister |
Poids | 0.81 kg |
Hauteur | 40 mm |
Longueur | 347 mm |
Largeur | 240 mm |