249,01 €/ jeuhors TVA
301,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | Fit&Go |
Type | Bit Driver Set |
Exécution en kit | Porte-embout, 10 mm,porte-embout, 12 mm,porte-embout, 14 mm,porte-embout, 17 mm,porte-embout, 5 mm,porte-embout, 6 mm,porte-embout, 7 mm,porte-embout, 8 mm,porte-embout, T25,porte-embout, T27,porte-embout, T30,porte-embout, T40,porte-embout, T45,porte-em |
Nombre total d'outils | 20 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 1.99 kg |
Hauteur | 35 mm |
Longueur | 445 mm |
Largeur | 181 mm |