42,88 €/ Unitéhors TVA
51,88 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 706 |
Type | Slotted/Phillips Screwdriver Set |
Exécution en kit | 1,5 x 50, 2,0 x 50, 2,5 x 50, 3,0 x 50, PH0 x 50, PH1 x 75 Jeu de tournevis plats/Phillips |
Matériau | Acier haute performance |
Nombre total d'outils | 6 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Valise |
Poids | 0.24 kg |
Hauteur | 27 mm |
Longueur | 227 mm |
Largeur | 95 mm |