41,39 €/ Unitéhors TVA
50,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 620 |
Type | Slotted/Phillips Screwdriver Set |
Exécution en kit | 0,5 x 3,0 x 100, 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, PH1 x 150, PH2 x 175 Jeu de tournevis fente/PH1-PH2 Phillips |
Matériau | Acier allié haute performance |
Nombre total d'outils | 6 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 0.465 kg |
Hauteur | 45 mm |
Longueur | 335 mm |
Largeur | 195 mm |