25,72 €/ Unitéhors TVA
31,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 606 |
Type | Slotted/Phillips Screwdriver Set |
Exécution en kit | 5,5 x 100, 6,5 x 125, 3,0 x 75, 4,0 x 100, PH1 x 100, PH2 x 125 Jeu de tournevis fendus/Phillips |
Matériau | Acier allié haute performance |
Nombre total d'outils | 6 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Emballage Blister |
Poids | 0.445 kg |
Hauteur | 45 mm |
Longueur | 335 mm |
Largeur | 195 mm |