Eriks
BAHCO

BAHCO Jeu de tournevis plats et cruciformes, BahcoFit Série, Ensemble de 7, Acier haute performance

  • ERIKS:14843309
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le set comprend 7 pièces de tournevis isolés VDE pour vis à fente et Phillips
Tournevis à fente (B196) : 0,5 x 3 x 100 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, Phillips (B197) PH0 x 75 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
Pointe de finition en phosphate pour une plus grande précision, assure un ajustement précis et ne s'écaille pas
Poignée à deux composants avec une grande surface de prise en main souple pour une prise en main confortable et une résistance maximale
Soft, Matériau souple à haute friction avec surface striée pour une prise en main confortable et une friction maximale, même lorsque la main est grasse
Rainures verticales pour une prise en main confortable et une friction maximale antidérapant
Symbole et marquage permanents sur le manche pour une identification rapide de l'embout
Code d'article et taille sur le manche
Trou de suspension intégré
Lame en acier de qualité fortement allié pour une résistance et une fiabilité accrues, coulée directement via l'isolation sur la lame
Pour les travaux sous courant jusqu'à 1000 V, isolation de qualité de la lame appliquée directement sur la lame
Contrôlé et fabriqué individuellement selon la norme IEC 60900, testé à 10. 000 V
Dans une boîte en carton
Confort d'utilisation grâce à une poignée à deux composants composée de plus de 75 % de caoutchouc
Adhérence maximale grâce aux rainures antidérapantes verticales de la poignée
Désignation facile de la taille et du type grâce aux marquages sur la poignée
Tige en alliage d'acier isolée à haute performance avec pointe de finition phosphatée
Ajouter à la liste

36,71 €/ Unitéhors TVA

44,42 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
BahcoFit
Type
Slotted and Phillips Screwdriver Set
Exécution en kit
0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, PH0 x 75, PH1 x 80, PH2 x 100 Jeu de tournevis isolés BahcoFit VDE fente et Phillips
Matériau
Acier haute performance
Nombre total d'outils
7
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Carton
Poids
0.53 kg
Hauteur
38 mm
Longueur
365 mm
Largeur
220 mm