49,66 €/ Unitéhors TVA
60,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 706 |
Type | Slotted/Phillips/Torx Screwdriver Set |
Exécution en kit | 1,5 x 50, 2,5 x 50, 3,5 x 75, PH0 x 50, PH1 x 75, T6 x 50, T8 x 50 Jeu de tournevis fente/Phillips/TORX |
Matériau | Acier haute performance |
Nombre total d'outils | 7 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Valise |
Poids | 0.35 kg |
Hauteur | 27 mm |
Longueur | 227 mm |
Largeur | 95 mm |