44,42 €/ Unitéhors TVA
53,75 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | BahcoFit |
Type | Slotted/Phillips/Pozidriv/Torx Screwdriver Set |
Exécution en kit | 1,0 x 5,5 x 100, PH2 x 125, PZ2 x 125, T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100 ; tournevis isolés : 0,4 x 2,5 x 75, 0,8 x 4,0 x 100, PZ1 x 80 et testeur principal 150-250V : 0,5 x 3,0 x 65 BahcoFit Jeu de tournevis fente/Phillips/Pozidriv/TORX |
Matériau | Acier haute performance |
Nombre total d'outils | 10 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Carton |
Poids | 0.68 kg |
Hauteur | 50 mm |
Longueur | 266 mm |
Largeur | 222 mm |