38,79 €/ Unitéhors TVA
46,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | ERGO |
Type | Slotted/Phillips/Pozidriv Screwdriver Set |
Exécution en kit | 0,6 x 3,5 x 75, 1,0 x 5,5 x 100, PH1 x 75, PH2 x 100, PZ1 x 75, PZ2 x 100 Jeu de tournevis droits et plats à fente/Phillips/Pozidriv |
Matériau | Acier allié haute performance |
Nombre total d'outils | 6 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Carton |
Poids | 0.43 kg |
Hauteur | 38 mm |
Longueur | 365 mm |
Largeur | 220 mm |