55,47 €/ Unitéhors TVA
67,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | ERGO |
Type | VDE Insulated Slotted and Pozidriv Screwdriver Set |
Exécution en kit | 0,4 x 2,5 x 75, 0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PZ0 x 75, PZ2 x 100, PZ3 x 150 Jeu de tournevis isolés VDE |
Matériau | Acier allié haute performance |
Nombre total d'outils | 7 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Carton |
Poids | 0.53 kg |
Hauteur | 38 mm |
Longueur | 365 mm |
Largeur | 220 mm |