135,53 €/ Unitéhors TVA
163,99 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 808050P |
Type | Ratcheting Bit Screwdriver Set |
Exécution en kit | Tournevis à cliquet, 6 embouts ¼” dans le rangement pour embouts, 13 embouts ¼”, 3 clés à cliquet, 1 adaptateur de douille ¼”, 1 adaptateur d’embout ¼”, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, fente 4,5 et 5,5, 8 x 10-9 x 11 mm, 12 x 14-13 x 15 mm et 16 x 17-18 x 19 mm, |
Matériau | Acier inoxydable |
Nombre total d'outils | 25 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Valise |
Poids | 1.4 kg |
Hauteur | 70 mm |
Longueur | 285 mm |
Largeur | 158 mm |