388,23 €/ jeuhors TVA
469,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | Fit&Go |
Type | Pliers Set |
Exécution en kit | Pistolet à riveter, pince coupante latérale, PVC, pince coupante latérale, 160 mm, pince coupante renforcée, 200 mm, pince à dénuder, pince à mâchoires plates, 140 mm, pince à mâchoires plates, 180 mm, pince à bec effilé, pince universelle, pince étau av |
Nombre total d'outils | 12 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 3.95 kg |
Type | Jeu de pinces |
Hauteur | 38 mm |
Longueur | 543 mm |
Largeur | 445 mm |