884,90 €/ jeuhors TVA
1 070,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | Fit&Go |
Type | Circlip Pliers Set |
Exécution en kit | Pince à circlips intérieurs, 150 mm, 12 mm à 25 mm, pince à circlips intérieurs, 180 mm, 19 mm à 60 mm, pince à circlips intérieurs, 225 mm, 40 mm à 100 mm, pince à circlips intérieurs, 140 mm, pince à circlips intérieurs, 180 mm, 19 mm à 60 mm, pince à |
Nombre total d'outils | 12 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 2.41 kg |
Hauteur | 35 mm |
Longueur | 543 mm |
Largeur | 445 mm |