Eriks
BAHCO

BAHCO Jeu de pinces à circlips, Fit&Go Série, Ensemble de 12, FF1A4003

  • ERIKS:14234408
  • Fabricant:7314150286706
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

314,81 €/ jeuhors TVA

380,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
Fit&Go
Type
Circlip Pliers Set
Exécution en kit
Pince à circlips intérieurs, 150 mm, 12 mm à 25 mm,pince à circlips intérieurs, 180 mm, 19 mm à 60 mm,pince à circlips intérieurs, 225 mm, 40 mm à 100 mm,pince à circlips intérieurs, 140 mm,pince à circlips intérieurs, 180 mm, 19 mm à 60 mm,pince à circl
Nombre total d'outils
12
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
2.41 kg
Hauteur
35 mm
Longueur
543 mm
Largeur
445 mm