Eriks
BAHCO

BAHCO Jeu de clés polygonales à cliquet, S4RM Série, Ensemble de 5, Acier allié haute performance

  • ERIKS:12378024
  • Fabricant:7314150179923
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3


En acier forgé chrome vanadium, nickelé et chromé, finition dépolie, avec poche, poids 550g. Cliquet avec sélecteur permettant un changement rapide de la direction de serrage. Angle de reprise 5°. Chaque grandeurs par clé : 8/9/10/11, 12/13/14/15 et 16/17/18/19 mm. Sacoche pour ceinture comprise.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
S4RM
Type
Ratcheting Ring Wrench Set
Exécution en kit
Jeu de clés à cliquet 4-en-1 à œil - 5 pièces
Matériau
Acier allié haute performance
Nombre total d'outils
5
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Pochette
Poids
4.2 kg