166,70 €/ jeuhors TVA
201,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | Fit&Go |
Type | Combination Wrench Set |
Exécution en kit | Clé mixte 10 mm, clé mixte 11 mm, clé mixte 12 mm, clé mixte 13 mm, clé mixte 14 mm, clé mixte 15 mm, clé mixte 16 mm, clé mixte 17 mm, clé mixte 18 mm, clé mixte 19 mm, clé mixte 21 mm, clé mixte 22 mm, clé mixte 24 mm, clé mixte 27 mm, clé mixte 6 mm, |
Nombre total d'outils | 18 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 2.24 kg |
Hauteur | 41 mm |
Longueur | 445 mm |
Largeur | 362 mm |