168,75 €/ Unitéhors TVA
204,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | Fit&Go |
Type | Double Open End Pipe Wrench Set |
Exécution en kit | Clé à tuyau double ouverture, 10 mm à 11 mm, clé à tuyau double ouverture, 12 mm à 13 mm, clé à tuyau double ouverture, 14 mm à 15 mm, clé à tuyau double ouverture, 16 mm à 17 mm, clé à tuyau double ouverture, 18 mm à 19 mm, clé à tuyau double ouverture, |
Nombre total d'outils | 9 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 2.02 kg |
Hauteur | 50 mm |
Longueur | 445 mm |
Largeur | 181 mm |