292,21 €/ Unitéhors TVA
353,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | Fit&Go |
Type | Double Open End Wrench Set |
Exécution en kit | 21 x clé mixte, 11 x clé à double fourche, 1 x clé à molette centrale |
Nombre total d'outils | 33 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 5.51 kg |
Hauteur | 50 mm |
Longueur | 445 mm |
Largeur | 543 mm |