75,32 €/ Unitéhors TVA
91,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 6Z |
Type | Double Open End Wrench Set |
Exécution en kit | Revêtement isolant couleur à 2 couches pour clés de 6 mm à 16 mm, revêtement isolant couleur à 3 couches pour clés de 17 mm à 32 mm |
Matériau | Acier allié haute performance |
Nombre total d'outils | 1 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 0.045 kg |
Longueur | 98 mm |
Largeur | 21 mm |