176,53 €/ Unitéhors TVA
213,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 1RMA |
Type | Combination Ratcheting Wrench and Adaptor Set |
Exécution en kit | Adaptateur pour douilles 1/4", 3/8" et 1/2" avec bouton-poussoir à dégagement rapide, adaptateurs pour embouts 1/4" et 5/16" avec bague de retenue, clés à cliquet 1RM-10, -13, -19 avec angle de reprise de 5°, ensemble combiné de |
Matériau | Acier allié haute performance |
Nombre total d'outils | 8 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Boîte en matière synthétique |
Poids | 0.095 kg |
Hauteur | 160 mm |
Longueur | 75 mm |
Largeur | 283 mm |