93,20 €/ Unitéhors TVA
112,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 425 |
Type | Chisel Set |
Exécution en kit | Jeu de burins 6, 10, 12, 18 et 25 mm |
Matériau | Acier |
Nombre total d'outils | 5 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Carton |
Poids | 0.78 kg |
Type | Jeu de burins |
Hauteur | 280 mm |
Longueur | 220 mm |
Largeur | 30 mm |