59,36 €/ Unitéhors TVA
71,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | ERGO |
Type | Chisel Set |
Exécution en kit | Jeu de ciseaux incassables 12, 18 et 25 mm |
Matériau | Acier |
Nombre total d'outils | 3 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Carton |
Poids | 0.819 kg |
Type | Jeu de burins |
Hauteur | 370 mm |
Longueur | 175 mm |
Largeur | 38 mm |