117,15 €/ Unitéhors TVA
141,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 425 |
Type | Chisel Set |
Exécution en kit | Jeu de burins 6, 10, 12, 18, 25 et 32 mm |
Matériau | Acier |
Nombre total d'outils | 6 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Caisse en bois |
Poids | 1.6 kg |
Type | Jeu de burins |
Hauteur | 210 mm |
Longueur | 280 mm |
Largeur | 35 mm |