64,17 €/ Unitéhors TVA
77,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 425 |
Type | Chisel Set |
Exécution en kit | Jeu de ciseaux de 12, 18 et 25 mm |
Matériau | Acier à outils |
Nombre total d'outils | 3 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Carton |
Poids | 0.56 kg |
Type | Jeu de burins |
Hauteur | 280 mm |
Longueur | 145 mm |
Largeur | 30 mm |