130,66 €/ Unitéhors TVA
158,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 424P |
Type | Chisel Set |
Exécution en kit | Jeu de burins 6, 10, 12, 16, 18, 25, 32 et 36 mm |
Matériau | Acier |
Nombre total d'outils | 8 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Caisse en bois |
Poids | 2.24 kg |
Type | Jeu de burins |
Hauteur | 285 mm |
Longueur | 318 mm |
Largeur | 42 mm |