463,80 €/ jeuhors TVA
561,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | Fit&Go |
Type | Mixed Toolset |
Exécution en kit | Cutter à lame sécable, 18 mm, pied à coulisse 120 mm, mètre ruban, 16 mm, 3 m, pointe à tracer décalée, 230 mm, jauge d'épaisseur, récupérateur de pièces, extracteur magnétique poignée petite 1 kg, extracteur et écarteur de goupilles combiné, 170 mm, mon |
Nombre total d'outils | 18 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 1.8 kg |
Hauteur | 40 mm |
Longueur | 543 mm |
Largeur | 445 mm |