Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Type | Bit Set |
Exécution en kit | SL8, SL10, SL12, PH2, PH3, PH4, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10, HEX12, HEX14 |
Matériau | Acier allié haute performance |
Nombre total d'outils | 23 |
Nombre de forets de bois | 0 |
Emballage | Cassette métallique |
Poids | 1.28 kg |
Hauteur | 70 mm |
Longueur | 197 mm |
Largeur | 45 mm |