Eriks
BAHCO

BAHCO Jeu d'embouts dynamométriques à percussion 1/4" pour vis à tête Phillips/Pozidriv/TORX®/Hex - 40 pièces 66IM/40C-1

  • ERIKS:14843305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pour vis Phillips, Pozidriv, TORX® et hexagonales. 40 pièces : 34 embouts à percussion + 1 porte-embout magnétique à percussion mince avec fermeture rapide + 4 tourne-écrous magnétiques à tête hexagonale à percussion + 1 adaptateur de douille à tête hexagonale à percussion
Tous les embouts sont colorés
Les embouts TORX® sont plus colorés afin d'identifier facilement la taille de la pointe.
Zone de torsion qui absorbe les pointes de couple, prévenant l'usure prématurée et prolongeant la durée de vie
Un embout plus souple est plus résistant aux impacts soudains (dans les matériaux durs), prévenant la rupture prématurée de l'embout.
Acier allié de haute qualité
Finition au phosphate de manganèse
Entraînement hexagonal 1/4" DIN 3126 et ISO 1173, style C 6.3
Mandrin magnétique de 75 mm à serrage rapide avec système de type lock-in (style E 6. )Boîtier en plastique résistant, solide et durable pour une bonne protection des embouts
Fonction de verrouillage du boîtier à 180º : le couvercle reste en place même lorsqu'il est tourné (BREVETE)
Les évidements sur le dessus et les pieds du boîtier permettent d'empiler l'ensemble
Les porte-embouts rotatifs permettent d'optimiser l'espace et d'accéder facilement aux embouts
Autocollant inclus dans l'ensemble pour l'identification de l'utilisateur.
Livré dans une pochette en carton.
Ajouter à la liste

65,65 €/ Unitéhors TVA

79,44 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO