Eriks
BAHCO

BAHCO Jeu d'embouts 59/S31B

  • ERIKS:13285117
  • Fabricant:7314150325788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,83 €/ Unitéhors TVA

19,15 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
59
Type
Bit Set
Nombre de bits total
29
Nombre de bits PH
7
Nombre de bits PZ
5
Nombre de bits Tor
11
Nombre de bits heagonals intérieur
4
Avec fiation par aimant
Oui
Exécution en kit
29 embouts : embouts 25 mm : SL4,5. SL5,5. PH1. PH2 x3. PH3. PH2G x2. PZ1. PZ2 x3. PZ3. T10. T15 x3. T20 x3. T25 x2. T27. T30. HEX3. HEX4. HEX5. HEX6. 1 porte-embout magnétique à changement rapide et 1 adaptateur de douille 1/4"
Longueur totale
104.9 mm
Matériau
Acier allié haute performance
Emballage
Boîtier en plastique
Largeur
65.35 mm
Profondeur
40.25 mm
Poids
244 g
Hauteur
40.25 mm