Eriks
BAHCO

BAHCO Jeu d'embouts 1/4", pour vis à fente, Phillips, Pozidriv, hexagonales, TORX® - 100 pièces 59/S100BC-IP

  • ERIKS:14843303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1/4" hexagonal DIN 3126 et ISO 1173, style C6. 3
Pour vis à tête fendue, Phillips, Pozidriv, hexagonales, TORX®
Contenu 100 pièces : 97 embouts + 1 porte-embout magnétique universel KM653 + 1 porte-embout magnétique à serrage rapide KM653-QR + 1 adaptateur 1/4"
25 mm :
Embouts à tête fendue : 4,5 mm, 5,5 mm
Embouts Phillips : PH1x2, PH2x9, PH3, PH2Gx5
Embouts Pozidriv : PZ1x2, PZ2x9, PZ3
Embouts TORX® : T10 x3, T15 x5, T20 x15, T25 x8, T27, T30 x15, T40 x3
Embouts inviolables TORX® : TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
Embouts hexagonaux : HEX3, HEX4x3, HEX5, HEX6x3, HEX8
Embouts Robertson : no. 1, No. 2
Pour un usage universel
Acier de qualité fortement allié
Sablage et huile antirouille
Adaptateur carré 1/4", type boule pour douille de tournevis ordinaire (style C 6.3)
Porte-embout universel avec aimant puissant (style E 6.3)
Porte-embout magnétique à serrage rapide (type lock-in) (style E 6.3)
Embouts robustes et durables
Les embouts TORX® sont colorés pour faciliter l'identification de la taille de l'embout
Le coffret est robuste et durable et assure une très bonne protection des embouts.
Ajouter à la liste

38,45 €/ Unitéhors TVA

46,52 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO