Eriks
BAHCO

BAHCO Jeu d’adaptateurs pour clé à cliquet, 1RMA Série, Acier allié haute performance

  • ERIKS:11872524
  • Fabricant:7314153014658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

48,35 €/ Unitéhors TVA

58,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
1RMA
Type
Ratcheting Wrench Adaptor Set
Exécution en kit
Adaptateurs pour douilles 1/4", 3/8" et 1/2" avec bouton-poussoir de déverrouillage rapide, adaptateur pour embouts 1/4" avec bague de retenue
Matériau
Acier allié haute performance
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Boîte en matière synthétique
Poids
0.045 kg
Hauteur
84 mm
Longueur
35 mm
Largeur
100 mm