Eriks
BAHCO

BAHCO Grattoir a peinture Ergo 65mm

  • ERIKS:23285789
  • Fabricant:7311518221607
Image 1
Grattoir à peinture

Modèle : avec lames en carbure et poignée en plastique bicomposant ergonomique. Complet avec lame. Porte-lames étroits pour les applications dans les endroits difficilement accessibles. Modèle de 65 mm avec manche à deux mains pour une meilleure transmission de la force.

Application : pour gratter la peinture, la colle, le vernis et la rouille sur les surfaces telles que le bois, le métal, le béton.

Ajouter à la liste

40,54 €/ Unitéhors TVA

49,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Grattoirs